Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE10322119 Herst.-Nr.: 10322119 EAN/GTIN: 4003273186507 |
| |
|
| | |
| - MK-Büropapier
- Inhalt: 100 Blatt
- unliniert
- mit Wasserzeichen, inkjetgeeignet
- 95 g/qm
- glatt
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.665 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Marke: | Brunnen | Material: | Papier | Motiv: | MK | Packungsinhalt: | 100 Blatt | Papiergewicht: | 95 g/qm | Wasserzeichen vorhanden: | MK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefpapier, Luftpostbriefpapier, Postpapier, Schreibpapier, geschäftspapier naturweiß, bankpostpapier, briefpapier, Büropapier, inkjetpapier, MK, MK-Büropapier, MKBüropapier, papier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 15,00* | ab € 6,10* | € 8,42* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 6,32* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0632* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|