Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpapier 2x0,7m 70g/qm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschlagpapier 2x0,7m 70g/qm farbig sortiert
Einschlagpapier 2x0,7m 70g/qm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1030200
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1030200
EAN/GTIN:
     4003273105232
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Einschlagpapier
  • 70 x 200 cm
  • 9 Farben sortiert, eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
  • Kraftpapier für Bücher, Geschenke, Pakete sowie zum Basteln geeignet
  • 70 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.148 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Papiergewicht:
70 g/qm
Rollenlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier 70 gr, einschlagpapier, packpapier 2m, Buch, Buch-Klebefolie, Buch-Selbstklebefolie, Bucheinbandpapier, Bucheinschlagpapier, Buchfolie, BuchKlebefolie, Buchschoner, Buchschutzfolie, BuchSelbstklebefolie, Buchumschlag, Einbandfolie, Klebefolie, Schoner, Selbstklebefolie, Umschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
30
€ 15,00*
ab € 2,17*
€ 2,82*
Lager 467
101
30
€ 5,87*
ab € 2,18*
€ 2,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,18* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.