Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleibogen A3 gefalzt auf A4 Lineatur 28 VE=50 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kanzleibogen A3 gefalzt auf A4 Lineatur 28 VE=50 Bogen
Kanzleibogen A3 gefalzt auf A4 Lineatur 28 VE=50 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102142850
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102142850
EAN/GTIN:
     4003273616608
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
  • Kanzleibogen
  • kariert, mit Randlinie innen und außen, Lin. 28
  • in 5er-Lagen
  • 50 Bögen eingeschweißt
  • 80 g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.477 kg
Farbe:
weiß
Lineatur:
Lineatur 28
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: aktenbogen a3 kariert, aktenbogen a3, kanzlei papier, kariert, Schreibpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 4,64*
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 2,67*
€ 4,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.