Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleibogen kariert A3 gefalzt A4 VE=50 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kanzleibogen kariert A3 gefalzt A4 VE=50 Bogen
Kanzleibogen kariert A3 gefalzt A4 VE=50 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102100850
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102100850
EAN/GTIN:
     4003273582866
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
  • Kanzleibogen
  • 5 mm kariert
  • in 5er-Lagen
  • 50 Bögen eingeschweißt
  • 80 g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.484 kg
Farbe:
weiß
Lineatur:
kariert
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: aktenbogen a3 kariert, aktenbogen a3, kanzlei papier, Schreibpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 4,66*
2 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 2,66*
€ 4,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.