Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe FACT!plus A4 Karton 375g/qm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe FACT!plus A4 Karton 375g/qm farbig sortiert
Sammelmappe FACT!plus A4 Karton 375g/qm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102015495
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     10-2015495
EAN/GTIN:
     4003273562530
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Sammelmappe
  • aus hochwertigem Pressspan-Karton 375 g/qm, 0,4mm dick
  • Gummizugverschluss, innen 3 Klappen
  • sortiert in den Farben gelb, rot, orange, grün, blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
farbig sortiert
Marke:
Brunnen
Material:
Karton
Papiergewicht:
375 g/qm
Weitere Suchbegriffe: eckspanner karton a4 farbig sortiert, eckspanner a4, eckspanner karton, Mappe, Sammelmappe, Unterlagenmappe, Zeichenmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.