Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Etiketten stark haftend 210x297mm VE=20 Bogen/20 Etiketten weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papier-Etiketten stark haftend 210x297mm VE=20 Bogen/20 Etiketten weiß
Papier-Etiketten stark haftend 210x297mm VE=20 Bogen/20 Etiketten weiß
Papier-Etiketten stark haftend 210x297mm VE=20 Bogen/20 Etiketten weiß
Papier-Etiketten stark haftend 210x297mm VE=20 Bogen/20 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL787720
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7877-20
EAN/GTIN:
     4004182070093
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Die weißen, extrem stark haftenden Papier-Etiketten L7877-20 im Format 210x297mm von AVERY ZWECKFORM haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten
  • 20 Papieretiketten auf 20 Bogen
  • Durch die besonders starke Haftung eignen sie sich besonders gut zur Kennzeichnung und Beschriftung von Produkten und Inventar und zur Erstellung von Warn- und Sicherheitshinweisen im Innenbereich
  • Die Papieretiketten haften auch auf schwierigen Untergründen wie z.B. unebenen, rauhen oder staubigen Oberflächen bei unterschiedlichen Temperaturen
  • Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft Office Paket integrierten Basis-Vorlagen
  • Geeignet für alle gängigen Drucker, dabei können Sie sich auf einen problemlosen Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnen, Beschriften
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
20
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.325 kg
Etikettenbreite:
297 mm
Etikettenhöhe:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, kontaktkleber, beschriftungs-etiketten weiß, 20, aufkleber, avery, drucken, etikett, etiketten, haftend, haftende, klebeetiketten, klebende, kraftkleber, L7877, L7877-20, L787720, labels, selbstklebende, stark, zweckform
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,28*
€ 9,40*
1 Tag
2
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,30*
€ 9,42*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 10,05*
Lager 467
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,75*
€ 10,05*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 12,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
1 Packung enthält 20 Etiketten (ab € 0,3375* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.