Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 17,8x10 mm 25 Blatt/6750 Etiketten transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten 17,8x10 mm 25 Blatt/6750 Etiketten transparent
Etiketten 17,8x10 mm 25 Blatt/6750 Etiketten transparent
Etiketten 17,8x10 mm 25 Blatt/6750 Etiketten transparent
Etiketten 17,8x10 mm 25 Blatt/6750 Etiketten transparent
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL778525
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7785-25
EAN/GTIN:
     4004182177860
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
  • Gestalten Sie eine hochwertige Warenpräsentation mit den transparenten Etiketten von Avery Zweckform
  • Die Etiketten im Format 17,8x10 mm eignen sich hervorragend für Produktinformationen auf Glas, Plastik und anderen glänzenden Oberflächen
  • Die Beschriftung wirkt wie direkt bedruckt
  • Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die kristallklaren Etiketten schnell und einfach gestalten und drucken!
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
270
Anzahl Etiketten je Packung:
25
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
17,8 mm
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
0.3670 kg
Etikettenhöhe:
10 mm
Farbe:
transparent
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
Höhe:
10 mm
Höhe des Blattes:
297 mm
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
6750 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: laseretiketten 5x10mm, kopier-etiketten zweckform, kopier etiketten, Aufkleber, etikett, etiketten, Kennzeichnungsetiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,50*
€ 34,36*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 23,54*
€ 34,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,9416* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.