Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 99,1x67,7mm wetterfest ablösbar Laser/Copy Polyesterfolie VE=160 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten 99,1x67,7mm wetterfest ablösbar Laser/Copy Polyesterfolie VE=160 Stück
Etiketten 99,1x67,7mm wetterfest ablösbar Laser/Copy Polyesterfolie VE=160 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL4715REV20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4715REV-20
EAN/GTIN:
     4004182067505
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Wetterfeste-Etiketten
  • 99,1x67,7 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • weiß
  • 20 Blatt / 160 Etiketten
  • wiederablösbar
  • wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig
  • abwaschbar, reißfest, Uv-beständig
  • temperaturbeständig von -20 Grad C bis +80 Grad C
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenbereich
Anzahl Etiketten je Blatt:
8
Anzahl Etiketten je Packung:
160
Blattformat:
A4
Breite:
99,1 mm
Etikettenbreite:
99.1 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Folie
Packungsinhalt:
160 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 18,02*
€ 25,02*
2 Tage
16
€ 5,49*
ab € 18,29*
€ 25,25*
€ 4,00*
ab € 20,80*
€ 28,76*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 21,42*
€ 29,09*
3 Tage
7
€ 2,90*
ab € 23,57*
€ 31,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 1,071* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.