Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten Premium 85x54mm 240 g/qm Inkjet beidseitig glänzend 80 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkarten Premium 85x54mm 240 g/qm Inkjet beidseitig glänzend 80 Stück
Visitenkarten Premium 85x54mm 240 g/qm Inkjet beidseitig glänzend 80 Stück
Visitenkarten Premium 85x54mm 240 g/qm Inkjet beidseitig glänzend 80 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVERC3202810
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32028-10
EAN/GTIN:
     4004182242780
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Gestalten und drucken Sie Ihre Visitenkarten selbst und vermeiden Sie Wartezeiten bei externen Druckereien
  • Die Premium Visitenkarten von Avery Zweckform garantieren exzellente Druckqualität durch die glänzende Inkjet-Spezialbeschichtung
  • Die beidseitig bedruckbare Visitenkarte, mit einer Grammatur von 240 g/qm, hat dank patentierter Quick+Clean Technologie absolut glatte Kanten
  • Auf der Rückseite finden zusätzliche Informationen wie Öffnungszeiten, Anfahrtsskizze oder Serviceleistungen Platz
  • Mit der Avery Zweckform Software Design + Print Online erstellen und drucken Sie Ihre Visitenkarten schnell und einfach am eigenen PC!
Weitere Informationen:
Anzahl Nutzen je Blatt:
8
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
85 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
54 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
nein
Laser geeignet:
nein
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Karton
Packungsinhalt:
80 Karten
Papiergewicht:
240 g/qm
Weitere Suchbegriffe: PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, avery visitenkarten 85 x 54 mm, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, 10, avery, C32028, C32028-10, C3202810, drucken, erstellen, visitenkarte, visitenkarten, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,51*
€ 13,98*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,50*
€ 14,00*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,57*
€ 14,10*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,55*
€ 17,76*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,71*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
1 Stück enthält 80 Karten (ab € 0,11963* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.