Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER56859 Herst.-Nr.: 56859 EAN/GTIN: 4004182568590 |
| |
|
| | |
| - Sticker auf Rolle
- Sonderform: rund 38 mm
- Anzahl der Motive: 3 Stück
- Werkstoff: Papier
- mit Wasser ablösbar
- Größe Trägerblatt (B x H): 40 x 2000 mm
- Motiv Mit Liebe gemacht, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
- Farbe: bunt Anzahl der Etiketten je Packung: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schmücken | Anzahl der Motive: | 3 | Besonderheiten: | Motiv Mit Liebe gemacht, auf Rolle im praktischen Spenderkarton | Bruttogewicht: | 0.030 kg | Farbname: | mehrfarbig | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | mit Wasser ablösbar: | ja | Motiv: | Mit Liebe gemacht | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,21* | € 5,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,77* | € 5,96* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,76* | € 5,98* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,27* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|