Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker auf Rolle Motiv Merry Christmas rund 38mm 3 Motive 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sticker auf Rolle Motiv Merry Christmas rund 38mm 3 Motive 50 Stück
Sticker auf Rolle Motiv Merry Christmas rund 38mm 3 Motive 50 Stück
Sticker auf Rolle Motiv Merry Christmas rund 38mm 3 Motive 50 Stück
Sticker auf Rolle Motiv Merry Christmas rund 38mm 3 Motive 50 Stück
Sticker auf Rolle Motiv Merry Christmas rund 38mm 3 Motive 50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVER56828
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56828
EAN/GTIN:
     4004182568286
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
  • Sticker auf Rolle
  • Sonderform: rund 38 mm
  • Anzahl der Motive: 3 Stück
  • Werkstoff: Papier
  • Mit Wasser ablösbar
  • Größe Trägerblatt (B x H): 40 x 2000 mm
  • Motiv Merry Christmas, glänzend, geprägt, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
  • Farbe: silber, bunt
  • Anzahl der Etiketten je Packung: 50 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Motive:
3
Anzahl Etiketten je Packung:
50
Besonderheiten:
Motiv Merry Christmas, glänzend, geprägt, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
Breite des Blattes:
40 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt
Haftklebung:
ablösbar
Höhe des Blattes:
40 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
mit Wasser ablösbar:
ja
Motiv:
Merry Christmas
Packungsinhalt:
1 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, schmucketiketten rolle, schmucketiketten, z-design sticker, aufkleber, dekosticker, klebeetikett, klebeetiketten, scrapbooking, sticker, zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 5,70*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 6,02*
1
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 6,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 3,75* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.