Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER54992 Herst.-Nr.: 54992 EAN/GTIN: 4004182549926 |
| |
|
| | |
| - Fensterbild Drache
- Anzahl der Motive: 9 Stück
- Sonderform: Drache
- Werkstoff: Kunststoff
- Größe Trägerblatt (B x H): 210 x 297 mm
- Rückstandslos wiederablösbare Dekoration zum Wiederverwenden
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 1 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 9 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schmücken, Dekorieren | Anzahl der Motive: | 9 | Besonderheiten: | Rückstandslos wiederablösbare Dekoration zum Wiederverwenden | Bruttogewicht: | 0.0360 kg | Farbe: | bunt | Haftklebung: | selbsthaftend | Marke: | Z-Design | Material: | Kunststoff | Motiv: | Drache |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sticker, Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, z-design sticker, schmucketiketten, sticker dino, fensteraufkleber, fensterbilder, fensterdeko, fensterdekoration, fenstersticker, kinder, kinderfensterbilder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,52* | € 3,62* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,79* | € 4,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,51* | € 4,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,83* | € 5,54* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 14,52* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|