Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER4362 Herst.-Nr.: 4362 EAN/GTIN: 4004182043622 |
| |
|
| | |
| - Anwendung: Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken
- Format: 76 x 120 mm
- Klebstoff: permanent
- Farbe: mehrfarbig
- Material: Papier
- Blatt / Packung: 3
- Inhalt gesamt: 108 Etiketten
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken | Anzahl Etiketten je Packung: | 108 | Blattformat: | 76x120mm | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | bunt | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Motiv: | Kleeblätter, Marienkäfer | Packungsinhalt: | 3 Bogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, z-design sticker, schmucketiketten, sticker kleeblatt, 4362, aufkleber, avery, coole, dekosticker, design, folie, hochzeit, klebeetikett, klebeetiketten, kleeblatt, lustige, papier, scrapbooking, sticker, z, zubehör, zweckform |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,29* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,85* | € 1,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,93* | € 1,66* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,38* | € 1,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,19* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,28667* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|