Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfolien für die Druckformerstellung A4 matt transparent 0,10 mm 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserfolien für die Druckformerstellung A4 matt transparent 0,10 mm 100 Blatt
Laserfolien für die Druckformerstellung A4 matt transparent 0,10 mm 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER3491
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3491
EAN/GTIN:
     4004182034910
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
  • Erstellen Sie Filme zur Weiterbearbeitung in der Druckerei jetzt selbst mit der Laserfolie für die Druckformerstellung von Avery Zweckform
  • Nutzen Sie so die Software und das Potential Ihres Laserdruckers noch besser und sparen Sie Zeit und Geld! Und so funktioniert's: Gestaltung am PC entwerfen, matt beschichtete Spezialfolien in den Einzugsschacht des Laserdruckers einlegen, ausdrucken, fertig! Die Druckerei montiert Ihre Filme zu einer Druckform, von der anschließend eine Druckplatte erstellt wird
  • Der Druck kann nun erfolgen!
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Druckertyp:
Laser/Kopierer
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
297 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Materialstärke:
100 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
stapelverarbeitbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, ohp-folie a4, ohp-folie, ohp-folie zweckform, 3491, avery, druckformerstellung, folie, folien, zur, zweckform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 28,11*
€ 38,09*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 28,26*
€ 38,34*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 29,70*
€ 40,11*
€ 5,50*
ab € 35,45*
€ 48,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,297* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.