Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3443 Herst.-Nr.: 3443 EAN/GTIN: 4004182034439 |
| |
|
| | |
| - Frankier Etikett
- Werkstoff: Papier
- Ausführung: abgerundete Ecken vorhanden
- perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen
- Verwendung für Maschinentyp: geeignet für Francotyp-Postalia Frankiermaschinen.
- Ausführung des Etikettenträgers: Doppel-Etikett
- Größe (B x H): 210 x 45 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Etiketten je Packung: 500 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.720 kg | Etikettenbreite: | 210 mm | Etikettenhöhe: | 45 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Etiketten | Verwendung für: | geegnet für Francotyp-Postalia Frankiermaschinen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, Endlos, Endlos-Frankieretikett, EndlosFrankieretikett, Etikett, etiketten, frankier, frankier-etiketten, Freistempler, Freistempler-Etikett, FreistemplerEtikett, Rollen, Rollen-Frankieretikett, RollenFrankieretikett |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 18,98* | € 25,57* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,19* | € 25,81* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 19,91* | € 26,69* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,18* | € 30,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 22,75* | € 31,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Etiketten (ab € 0,03982* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|