Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten 76x19 mm 6 Blatt/36 Etiketten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten 76x19 mm 6 Blatt/36 Etiketten weiß
Universal-Etiketten 76x19 mm 6 Blatt/36 Etiketten weiß
Universal-Etiketten 76x19 mm 6 Blatt/36 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVER3080
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3080
EAN/GTIN:
     4004182030806
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Schaffen Sie Ordnung in Ihrer Ablage mit den Universal-Etiketten zur Handbeschriftung von Avery Zweckform
  • Dank Handbeschriftung erledigen Sie die Organisation Ihres Büros einfach, schnell und kostensparend
  • Die Universal-Etiketten von Avery Zweckform gibt es in unterschiedlichen Formaten, wie z.B.: 76x19 mm
  • Kennzeichnen Sie mit den Aufklebern Ihre Ablagefächer.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handschriftlich
Anzahl Etiketten je Blatt:
6
Anzahl Etiketten je Packung:
36
Blattformat:
Kleinformat
Breite:
76 mm
Etikettenbreite:
76 mm
Etikettenhöhe:
19 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
36 Etiketten
runde Ecken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, 3080, aufkleber, avery, etikett, etiketten, handbeschriftung, vielzweck, vielzwecketiketten, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,31*
1 Tag
171
10
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,37*
1
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,48*
1 Tag
171
10
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,72*
1
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
1 Stück enthält 36 Etiketten (ab € 0,02389* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.