Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaufvertrag A4 selbstdurchschreibend 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaufvertrag A4 selbstdurchschreibend 2-fach
Kaufvertrag A4 selbstdurchschreibend 2-fach
Kaufvertrag A4 selbstdurchschreibend 2-fach
Artikel-Nr.:
     467-#AVER2881
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2881
EAN/GTIN:
     4004182028810
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • Mit dem Kaufvertrag von Avery Zweckform sind Sie abgesichert und sorgen für eine reibungslose Abwicklung beim Kauf oder Verkauf von privaten Sachen
  • Der Kaufvertrag beinhaltet alle wichtigen Punkte wie Kaufsache, Kaufpreis, Zahlung, Eigentumsvorbehalt und Gewährleistungsausschluss beinhaltet
  • Dieser Kaufvertrag regelt die Besonderheiten des Verkaufs von gebrauchten Sachen zwischen Privatpersonen und ist nicht für Unternehmer geeignet
  • Die Verträge von Avery Zweckform werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert.
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Formulartyp:
Vertrag
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
297 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kaufvertrag, additionsrollen, 2881, avery, formular, kaufvertrag, kaufverträge, muster, vorlage, zweckform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,02*
€ 1,91*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,95*
Lager 467
50
5
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.