Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burmestersatz 3 Kurven orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burmestersatz 3 Kurven orange
Burmestersatz 3 Kurven orange
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR5039
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5039
EAN/GTIN:
     9003182050390
Suchbegriffe:
Burmesterkurven
Burmesterschablonen
burmesterkurven
  • Burmestersatz
  • Anzahl der Teile ohne Zugaben: 3 Kurven
  • Ausführung des Inhalts des Warenpakets: 3 Kurven in unterschiedlichen Ausführungen und Größen, Tuschekante, 1 mm dick, transparent gelbes Plexiglas
  • mit Tasche
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
1 mm
Marke:
Aristo
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Tuschekante:
ja
Weitere Suchbegriffe: Burmesterkurven-Satz, Burmesterkurvensatz, Kurvenlineal, Lineal, Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 4,13*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 4,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.