Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenbesen Holz Rosshaar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenbesen Holz Rosshaar
Zeichenbesen Holz Rosshaar
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR24790
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR24790
EAN/GTIN:
     9003182247905
Suchbegriffe:
Zeichenbesen
zeichenbesen rosshaar
zeichenbesen
  • Zeichenbesen
  • Material des Griffes: Holz
  • Länge: 225 mm
  • Bezeichnung des Besenhaars: Rosshaar
  • Anzahl der Haarreihen: 4
Weitere Informationen:
Anzahl der Haarreihen:
4
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Länge:
225 mm
Marke:
Aristo
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsbesen, Zechenreinigungsbesen, Zeichenfeger, Zeichenstaubbesen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,39*
€ 10,64*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 7,89*
€ 11,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.