Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckanhänger agipa 120x57mm neutral mit Draht beige VE=1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gepäckanhänger agipa 120x57mm neutral mit Draht beige VE=1000 Stück
Gepäckanhänger agipa 120x57mm neutral mit Draht beige VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#APLI121315
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     121315
EAN/GTIN:
     3270241213157
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
  • Gepäckanhänger mit Draht, neutral
  • aus Pappe 160g/qm
  • mit Lochverstärkungsringen
  • Gesamtlänge des Drahtes: 300mm
  • zur Handbeschriftung
  • die Anhänger sind bereits mit dem Draht verbunden
  • Anwendung: zur Warenauszeichnung, zur Information über Produktinhalte, Zutaten etc.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Besonderheiten:
mit Draht
Blattformat:
120x57mm
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
1.7 kg
Farbe:
beige
Höhe:
57 mm
Marke:
Apli
Material:
Karton
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
160 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 63,99*
€ 85,30*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 68,28*
€ 93,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
121312
ab € 59,72*
Sonstiges
APLI
121314
ab € 66,14*
Sonstiges
APLI
121316
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.