Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Metall Kunststoff 32mm TG 800 g weiß VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmagnet Metall Kunststoff 32mm TG 800 g weiß VE=4 Stück
Haftmagnet Metall Kunststoff 32mm TG 800 g weiß VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO683A10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     683A10
EAN/GTIN:
     4007735683016
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet ø 32mm
  • Runder Magnet
  • aus Metall, Kunststoff
  • 7mm hoch
  • Farbe: weiß
  • Durchmesser: 32 mm
  • Tragkraft: 800 g
  • Verpackung: Blisterverpackung mit Euroloch mit VE=4 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0450 kg
Durchmesser:
32 mm
Farbe:
weiß
Haftkraft:
800 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.