Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Metall Kunststoff 24mm TG 300 g grau VE=6 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Haftmagnet Metall Kunststoff 24mm TG 300 g grau VE=6 Stück
Haftmagnet Metall Kunststoff 24mm TG 300 g grau VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO682A29
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     682A29
EAN/GTIN:
     4007735682910
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
alco haftmagnete rund grau
  • Runder Magnet
  • aus Metall, Kunststoff
  • 7mm hoch
  • Farbe: grau
  • Durchmesser: 24 mm
  • Tragkraft: 300 g
  • Verpackung: Blisterverpackung mit Euroloch mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0360 kg
Durchmesser:
24 mm
Farbe:
grau
Form:
rund
Haftkraft:
300 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grau, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,11667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.