Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Metall Kunststoff 24mm TG 300 g dunkelgrün VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmagnet Metall Kunststoff 24mm TG 300 g dunkelgrün VE=10 Stück
Haftmagnet Metall Kunststoff 24mm TG 300 g dunkelgrün VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO6828V18
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6828V18
EAN/GTIN:
     4007735682880
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
alco haftmagnete rund
  • Runder Magnet
  • aus Metall, Kunststoff
  • 7mm hoch
  • Pappschachtel mit VE=10 Stück
  • Durchmesser: 24 mm
  • Farbe: dunkelgrün
  • Tragkraft: 300 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0550 kg
Durchmesser:
24 mm
Farbe:
dunkelgrün
Form:
rund
Haftkraft:
300 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Signalmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,16*
€ 0,30*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.