| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO6828V10 Herst.-Nr.: 6828V10 EAN/GTIN: 4007735682804 |
| |
|
| | |
| - Runder Magnet
- aus Metall, Kunststoff
- 7mm hoch
- Pappschachtel mit VE=10 Stück
- Durchmesser: 24 mm
- Farbe: weiß
- Tragkraft: 300 g
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0500 kg | Durchmesser: | 24 mm | Farbe: | weiß | Form: | rund | Haftkraft: | 300 g | Höhe: | 7 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,23* | € 0,54* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,37* | € 0,68* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,074* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|