Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Metall Kunststoff 13mm TG 100 g gelb VE=8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmagnet Metall Kunststoff 13mm TG 100 g gelb VE=8 Stück
Haftmagnet Metall Kunststoff 13mm TG 100 g gelb VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO681A13
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     681A13
EAN/GTIN:
     4007735681319
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
alco haftmagnete rund
  • Runder Magnet
  • aus Metall, Kunststoff
  • 7mm hoch
  • Farbe: gelb
  • Durchmesser: 13 mm
  • Tragkraft: 100 g
  • Verpackung: Blisterverpackung mit Euroloch mit VE=8 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0200 kg
Durchmesser:
13 mm
Farbe:
gelb
Form:
rund
Haftkraft:
100 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet gelb, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.