Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Metall Kunststoff 13mm TG 100 g schwarz VE=8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmagnet Metall Kunststoff 13mm TG 100 g schwarz VE=8 Stück
Haftmagnet Metall Kunststoff 13mm TG 100 g schwarz VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO681A11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     681A11
EAN/GTIN:
     4007735681111
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
alco haftmagnete rund
  • Runder Magnet
  • aus Metall, Kunststoff
  • 7mm hoch
  • Farbe: schwarz
  • Durchmesser: 13 mm
  • Tragkraft: 100 g
  • Verpackung: Blisterverpackung mit Euroloch mit VE=8 Stück
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Haftkraft:
100 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.