Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO6818V11 Herst.-Nr.: 6818V11 EAN/GTIN: 4007735681814 |
| |
|
| | |
| - Runder Magnet
- aus Metall, Kunststoff
- 7mm hoch
- Pappschachtel mit VE=10 Stück
- Durchmesser: 13 mm
- Farbe: schwarz
- Tragkraft: 100 g
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0200 kg | Durchmesser: | 13 mm | Farbe: | schwarz | Form: | rund | Haftkraft: | 100 g | Höhe: | 7 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,47* | € 0,87* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,47* | € 0,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,067* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|