Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Wäscheklammer Kunststoff 32mm sortiert VE=60 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Wäscheklammer Kunststoff 32mm sortiert VE=60 Stück
Mini-Wäscheklammer Kunststoff 32mm sortiert VE=60 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO680K
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     680K
EAN/GTIN:
     4007735068035
Suchbegriffe:
Mini-Wäscheklammern
Miniwäscheklammern
mini waescheklammern
  • Aus Kunststoff
  • Länge: 32 mm
  • Farbe: sortiert
  • Verpackung: Plastikdose mit 60 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1000 kg
Farbe:
sortiert
Klammerngröße:
32 mm
Länge:
32 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
60 Stück
Weitere Suchbegriffe: Akten, Akten-Klammer, AktenKlammer, Briefklammer, Briefklammern, Büroklammer, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.