| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO67326 Herst.-Nr.: 673-26 EAN/GTIN: 4007735067366 |
| |
|
| | |
| - Pin-Wand-Nadeln
- lange Spitze
- Höhe des Kopfes: 13mm
- Breite des Kopfes: 9mm
- in Kunststoffdose
- Inhalt: 200 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 9 mm | Bruttogewicht: | 0.1100 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | Länge: | 13 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 200 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alco pinnadeln sortiert, pin nadeln, pin-nadeln alco, 673, Markiernadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,69* | € 3,21* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,78* | € 3,26* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,08* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|