Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinwandnadeln VE=200 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pinwandnadeln VE=200 Stück weiß
Pinwandnadeln VE=200 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO67310
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     673-10
EAN/GTIN:
     4007735673109
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • Pin-Wand-Nadeln
  • lange Spitze
  • Höhe des Kopfes: 13mm
  • Breite des Kopfes: 9mm
  • in Kunststoffdose
  • Inhalt: 200 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.1060 kg
Farbe:
weiß
Länge:
13 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: alco pinnwandnadeln weiß, pin nadeln, pin-nadeln alco, 673, Markiernadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.