| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO669 Herst.-Nr.: 669 EAN/GTIN: 4007735006693 |
| |
|
| | |
| - Kopf aus Holz mit Stahlspitze
- Länge: 12 mm
- Kopfgröße: 7,5 x 12 mm
- Farbe: braun
- Verpackung: Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Stahlspitze | Bruttogewicht: | 0.0880 kg | Farbe: | braun | Höhe des Kopfes: | 12 mm | Kopfdurchmesser: | 7,5 mm | Länge: | 12 mm | Marke: | Alco | Material: | Holz | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pin-nadeln alco, pin nadeln, pinnadeln braun, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markiernadel, Markierung, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Moderationsnadel, Nadel, Nadelkissen, Nadeln, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnnadeln, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinnwand-Nadeln, Pinnwandnadeln, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwand-Nadeln, Pinwandnadel, Pinwandnadeln, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat, Quadrat-Markiernadel, QuadratMarkiernadel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,00* | € 5,29* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,70* | € 7,85* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,24* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|