Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnwandnadel neon 7,5mm sortiert VE=150 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnwandnadel neon 7,5mm sortiert VE=150 Stück
Pinnwandnadel neon 7,5mm sortiert VE=150 Stück
Pinnwandnadel neon 7,5mm sortiert VE=150 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO6600-26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6600-26
EAN/GTIN:
     4007735660062
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • Kopf aus Kunststoff mit Stahlspitze
  • Länge: 12 mm
  • Kopfgröße: 7,5 x 12 mm
  • Farbe: neon sortiert
  • Dose mit 150 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Stahlspitze
Bruttogewicht:
0.0765 kg
Farbe:
neon sortiert
Höhe des Kopfes:
12 mm
Kopfdurchmesser:
7,5 mm
Länge:
12 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
150 Stück
Weitere Suchbegriffe: pinnadeln sortiert, pin nadeln, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markiernadel, Markierung, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Moderationsnadel, Nadel, Nadelkissen, Nadeln, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnnadeln, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinnwand-Nadeln, Pinnwandnadeln, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwand-Nadeln, Pinwandnadel, Pinwandnadeln, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat, Quadrat-Markiernadel, QuadratMarkiernadel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 2,85*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 1,54*
€ 2,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.