| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO628 Herst.-Nr.: 628 EAN/GTIN: 4007735006280 |
| |
|
| | |
| - Nadel mit Kopf aus Glas
- Durchmesser 3,5 mm Länge: 30 mm
- Farbe: sortiert
- Verpackung: Plastikdose mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0150 kg | Farbe: | sortiert | Kopfdurchmesser: | 3,5 mm | Länge: | 30 mm | Marke: | Alco | Material: | Glas | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln alco, landkartennadeln, markierungsnadeln 30 mm, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Deko, Deko-Stecknadel, Deko-Stecknadeln, Dekonadel, Dekonadeln, Dekorations, Dekorations-Stecknadel, Dekorations-Stecknadeln, Dekorationsnadel, Dekorationsnadeln, Dekorationsstecknadel, Dekorationsstecknadeln, Dekostecknadel, Dekostecknadeln, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Nadel, Nadelkissen, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwandnadel, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat |
| | |
| |