Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO614 Herst.-Nr.: 614 EAN/GTIN: 4007735006143 |
| |
|
| | |
| - Markiernadel
- Stahlnadel mit Kunststoffkopf rund
- Nadellänge: 16 mm
- Kopfgröße (B x H) 5 x 5 mm
- Packungsart/-inhalt: Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 5 mm | Breite des Kopfes: | 5 mm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | hellblau | Farbname: | hellblau | Länge: | 16 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, alco pinnwandnadeln blau, pin nadeln, pin-nadeln alco, Landkarten, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,41* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,87* | € 1,70* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 2,40* | € 3,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0089* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|