Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf aus Kunststoff 50mm sortiert VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefknopf aus Kunststoff 50mm sortiert VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO598-26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     598-26
EAN/GTIN:
     4007735598266
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
alco briefknöpfe
  • Aus Kunststoff zum Verschließen von Brieftüten, Musterbeuteln und zum Basteln
  • Länge: 50 mm
  • Farbe: sortiert
  • Verpackung: Plastikdose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
zum Verschließen von Brieftüten, Musterbeuteln und zum Basteln
Bruttogewicht:
0.0660 kg
Farbe:
sortiert
Länge:
50 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, versandtaschenverschlußknopf set, Bindeschraube, Briefknopf, Heftknopf, Musterbeutelklammer, Musterbeutelklammern, Papierschraube, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.