Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A3 quer kunststoffüberzogen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett A3 quer kunststoffüberzogen rot
Klemmbrett A3 quer kunststoffüberzogen rot
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO5521-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5521-12
EAN/GTIN:
     4007735552121
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Klemmbrett
  • geeignet für DIN-Format A3 quer
  • kunststoffüberzogen
  • mit abgerundeten Kanten
  • abwaschbar
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
quer
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.2420 kg
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
silber
für Format:
A3 quer
Klemmvorrichtung enthalten:
ja
Lage der Klemme:
lange Seite
Marke:
Alco
Material der Klemme:
Metall
Mechaniktyp:
Klemme
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, alco klemmbrett rot a3, blockklemme, blockklemme a3, 5521, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,37*
5
€ 4,16*
ab € 2,86*
€ 4,27*
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 40,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.