Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten-Anhänge-Schlaufe 1,4x35mm schwarz VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten-Anhänge-Schlaufe 1,4x35mm schwarz VE=1000 Stück
Etiketten-Anhänge-Schlaufe 1,4x35mm schwarz VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO496
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     496
EAN/GTIN:
     4007735004965
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
  • Zum Befestigen von Etiketten an Waren
  • abgerundete Ecken
  • Größe: 1,4 x 35 mm (B x L) Farbe: schwarz
  • Pappschachtel mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Verbinden, Kennzeichnen
Breite:
1,4 mm
Bruttogewicht:
1.2600 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
35 mm
Marke:
Alco
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Preisauszeichnung, anhänge-etikett schwarz, anhänge etikett, Anhänger, Auszeichnungs, Auszeichnungs-Schild, AuszeichnungsSchild, Colli, Colli-Anhänger, ColliAnhänger, Hängeschild, Hängeschilder, Konfektionsanhänger, Preis, Preis-Anhängeschild, Preis-Hängeschild, PreisAnhängeschild, PreisHängeschild, Preisschild, Schild, Stückwaren, Stückwaren-Anhänger, Versandetikett, Versandetiketten, Warenauszeichnungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,68*
€ 34,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.