Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Tischabroller für Rollen 19mmx33m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband-Tischabroller für Rollen 19mmx33m blau
Klebeband-Tischabroller für Rollen 19mmx33m blau
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO3026
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3026
EAN/GTIN:
     4007735030261
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
  • Größe: 140 x 60 x 90 mm (B x T x H). Für Rollen 19 mm x 33 m
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.6310 kg
Farbe:
blau
Höhe:
90 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
max. Breite des Klebebandes:
19 mm
max. Länge des Klebebandes:
33 m
nachfüllbar:
ja
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 19mm x 33m, klebebandabroller, klebebandabroller 19mm, Abroller, Accessoire, Accessoires, Design, Design-Tischabroller, DesignTischabroller, für, Klebeband, Klebeband-Abroller, Klebeband-Tischabroller, KlebebandTischabroller, Klebefilm, Klebefilm-Abroller, Klebefilm-Tischabroller, KlebefilmTischabroller, Klebemittel, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, SchreibtischAccessoire, SchreibtischAccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.