Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO3023 Herst.-Nr.: 3023 EAN/GTIN: 4007735030230 |
| |
|
| | |
| - Aus Kunststoff
- gefüllt mit einer Rolle Klebeband für Rollen 19 mm x 33 m
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0540 kg | Farbe: | transparent | gefüllt: | ja | Marke: | Alco | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 33 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, klebefilm 33mx19mm transparent, filamentabroller 19mm, handabroller, Abroller, Accessoire, Accessoires, Design, Design-Handabroller, DesignHandabroller, für, Klebeband, Klebeband-Abroller, Klebefilm-Abroller, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, SchreibtischAccessoire, SchreibtischAccessoires |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 0,72* | € 1,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,19* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,83* | € 1,34* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,87* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|