Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadeln 10mm VE=20 Stück sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Landkartennadeln 10mm VE=20 Stück sortiert
Landkartennadeln 10mm VE=20 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO1760-26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1760-26
EAN/GTIN:
     4007735176068
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • Landkartennadeln
  • bunt gemischt
  • Durchmesser 10 mm x 20 mm
  • Dose a 20 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0290 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff/Metall
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln alco, landkartennadeln, landkartennadeln 10mm, Landkarten, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0505* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.