Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnagel Sun Metall 9,5mm sortiert VE=120 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reißnagel Sun Metall 9,5mm sortiert VE=120 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO1530A26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1530A26
EAN/GTIN:
     4007735153694
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißbrettstift alco
  • Aus Metall
  • plastiküberzogen
  • Kopf überkapselt
  • Kopfdurchmesser: 9,5 mm
  • Verpackung: Dose mit 120 Stück
  • Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
plastiküberzogen
Farbe:
sortiert
Kopfdurchmesser:
9,5 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
120 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Heftzwecken, Markierung, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißbrettstifte, Reißnagel, Zeichenmaschinenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.