Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen für A5 125mm selbstklebend VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abheftstreifen für A5 125mm selbstklebend VE=50 Stück
Abheftstreifen für A5 125mm selbstklebend VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__880250
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     8802-50
EAN/GTIN:
     5701193880251
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • 3L selbstklebende Abheftstreifen für A5, 125mm
  • Packung mit 50 Stück
  • Ab jetzt brauchen Sie nicht mehr zu lochen
  • Sie brauchen die Abheftstreifen nur noch an dem Dokument zu befestigen und in ein Ringbuch, Ordner oder Hefter einzulegen - fertig! Das Abheften wird in Kombination mit unserem Mini Mounter wesentlich erleichtert.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.033 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
125 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, abheftstreifen pvc glasklar, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Klebestreifen, Lochstreifen, Selbstklebeabheftstreifen, Selbstklebeheftstreifen, Selbstklebeheftzunge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.