Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfenster 20x150mm selbstklebend VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beschriftungsfenster 20x150mm selbstklebend VE=10 Stück
Beschriftungsfenster 20x150mm selbstklebend VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__725010
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     7520-10
EAN/GTIN:
     5701193752008
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Beschriftungsfenster selbstklebend
  • Die auswechselbaren Einsteckkarten sind für die Kennzeichnung von Regalen und Schubladen ideal.
  • 20x150mm
  • selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.286 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
20 mm
Marke:
3L
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, 3l beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, 7520, Etikettenfenster, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Selbstklebefenster, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.