Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Taschen mit Verschluss 127x127mm selbstklebend 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CD-Taschen mit Verschluss 127x127mm selbstklebend 10 Stück
CD-Taschen mit Verschluss 127x127mm selbstklebend 10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__683210
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     6832-10
EAN/GTIN:
     5701193031783
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • CD-Taschen mit Verschluss bieten Ihnen die Möglichkeit, mehrere CDs auf einmal ohne Gefahr für Herausfallen oder Kratzer aufzubewahren
  • Sie werden aus antistatischem Polypropylen hergestellt, schützen Ihre CDs vor Staub, Schmutz und Kratzern und sind ideal zum Aufbewahren oder Verschicken
  • 3L Selbstklebende CD-Taschen mit Verschluss, 127 x 127mm
  • Packung von 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
viereckig
Höhe:
127 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Verwendung für:
CD
Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, dvd hüllen transparent, dvd hülle, 6832, Einstecktasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.