Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttaschen A3 permanent selbstklebend VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichttaschen A3 permanent selbstklebend VE=10 Stück
Sichttaschen A3 permanent selbstklebend VE=10 Stück
Sichttaschen A3 permanent selbstklebend VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__16096
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     16096
EAN/GTIN:
     5701193026475
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebe-taschen a3
  • 3L selbstklebende Sichttaschen im Format A3
  • kleben permanent auf fast allen Oberflächen
  • Öffnung auf der breiten Seite
  • Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.7900 kg
Farbe:
transparent
Haftklebung:
selbstklebend
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebende taschen 3l, Aufbewahrungshülle, Hülle, Klebetasche, Präsentationshülle, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,89*
€ 42,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,41*
€ 42,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.