Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche selbstklebend A4 VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kennzeichnungstasche selbstklebend A4 VE=10 Stück
Kennzeichnungstasche selbstklebend A4 VE=10 Stück
Kennzeichnungstasche selbstklebend A4 VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__15098
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     15098
EAN/GTIN:
     5701193034807
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
kennzeichnungshülle a4
3l kennzeichnungstasche
  • 3L selbsthaftende Kennzeichnungstaschen mit farbiger Kopfzeile
  • für DIN A4 Format 338x220mm
  • Öffnung auf der langen Seite
  • Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
a4
Bruttogewicht:
0.2880 kg
Farbe:
transparent
Haftklebung:
selbstklebend
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungshülle, Hülle, Klebetasche, Präsentationshülle, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.