Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche A4 220x305mm VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebetasche A4 220x305mm VE=10 Stück
Selbstklebetasche A4 220x305mm VE=10 Stück
Selbstklebetasche A4 220x305mm VE=10 Stück
Selbstklebetasche A4 220x305mm VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__15090
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     15090
EAN/GTIN:
     5701193018999
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
  • 3L selbsthaftende Kennzeichnungstaschen
  • Ideal für das Mitteilen von Informationen über Dienstleistungen für Unternehmen, Einrichtungen, Anleitungen und andere wichtige Daten
  • Inhalt kann tagtäglich leicht geändert und aktualisiert werden
  • Befestigung auf fast jeder Oberfläche möglich, neu positionierbar und zu entfernen, ohne Spuren zu hinterlassen
  • Merkmale: handliche Tasche mit Kopfzeile und Öffnung von oben für einfaches Einlegen und Entnehmen bzw. zum Aktualisieren der Einlagen
  • Sie können entweder Ihre Einleger von Hand Beschriften oder ausdrucken
  • Hergestellt aus umweltfreundlichen PP
  • für DIN A4, Format 220x305mm
  • Öffnung auf der kurzen Seite
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.257 kg
Farbe:
transparent
Form:
viereckig
Höhe:
305 mm
Marke:
3L
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
kurze Seite
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen a4 3l, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Einstecktasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.