Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche A5 158x220mm mit Kopfzeile VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebetasche A5 158x220mm mit Kopfzeile VE=10 Stück
Selbstklebetasche A5 158x220mm mit Kopfzeile VE=10 Stück
Selbstklebetasche A5 158x220mm mit Kopfzeile VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__15085
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     15085
EAN/GTIN:
     5701193034623
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
  • 3L selbsthaftende Kennzeichnungstaschen mit Kopfzeile
  • Ideal für das Mitteilen von Informationen über Dienstleistungen für Unternehmen, Einrichtungen, Anleitungen und andere wichtige Daten
  • Inhalt kann tagtäglich leicht geändert und aktualisiert werden
  • Befestigung auf fast jeder Oberfläche möglich, neu positionierbar und zu entfernen, ohne Spuren zu hinterlassen
  • Merkmale: handliche Tasche mit Kopfzeile und Öffnung von oben für einfaches Einlegen und Entnehmen bzw. zum Aktualisieren der Einlagen
  • Sie können entweder Ihre Einleger von Hand Beschriften oder ausdrucken
  • Hergestellt aus umweltfreundlichen PP
  • für DIN A5, Format 158x220mm
  • mit farbig sortierten Kopfzeilenetiketten
  • Öffnung auf der kurzen Seite
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Kopftasche
Blattformat:
A5
Breite:
158 mm
Bruttogewicht:
0.136 kg
Farbe:
transparent
Form:
viereckig
Höhe:
220 mm
Marke:
3L
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
kurze Seite
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, 3l selbstklebetaschen a5, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Einstecktasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.