Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle selbstklebend A4 VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthülle selbstklebend A4 VE=10 Stück
Sichthülle selbstklebend A4 VE=10 Stück
Sichthülle selbstklebend A4 VE=10 Stück
Sichthülle selbstklebend A4 VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__15061
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     15061
EAN/GTIN:
     5701193037372
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Selbstklebe-Taschen
  • 3L Selbsthaftende spritzwasser-geschützte Sichthüllen für DIN A4, 307x228mm
  • auf der langen Seite offen
  • von glatten Oberflächen rückstandsfrei ablösbar
  • Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2700 kg
Farbe:
transparent
Haftklebung:
selbstklebend
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Aufbewahrungshülle, Hülle, Klebetasche, Präsentationshülle, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 10,70*
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 7,71*
€ 11,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.