Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckanhänger für Visitenkarten 72x123mm selbstlaminierend 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gepäckanhänger für Visitenkarten 72x123mm selbstlaminierend 10 Stück
Gepäckanhänger für Visitenkarten 72x123mm selbstlaminierend 10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__11120
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     11120
EAN/GTIN:
     5701193018814
Suchbegriffe:
Gepäckanhänger
Kofferanhänger
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
  • Entwickelt für die Formate von Visitenkarten
  • Sie bieten eine permanente persönliche Gepäckidentifikation, und gleichzeitig eine hervorragende Gelegenheit, auch unterwegs die Präsenz Ihres Unternehmens zu zeigen
  • Alle Anhänger, mit einer Nylonschnur versehen, bieten Schutz vor Verschleiß, Schmutz und Feuchtigkeit
  • Unsere mikroperforierte DIN-A Einschubbögen können zusammen mit den Gepäckanhänger benutzt werden und von Hand beschriftet oder mittels unsere kostenlosen 3L Insert Maker-Software bedruckt werden
  • 3L Gepäckanhänger für Visitenkarten, 72 x 123mm
  • Packung von 10 Stück
  • Materialstärke: 300mic PET, 100mic PP
Weitere Informationen:
Blattformat:
72x123mm
Breite:
123 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
72 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, gepäckanhänger, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierhülle, Laminierhüllen, Laminierpouches, Laminiertasche, Laminiertaschen, selbstlaminierend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,82*
€ 7,37*
3 Tage
6
€ 2,90*
ab € 5,06*
€ 7,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.